MTECS 06033C10 32UNJ IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606415
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606415
EAN / GTIN 7291075263237
Gyártó száma 5606415
L-szám L24210 513

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3,3 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 0,793 mm, menet per inch (TPI) 32 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NJ60
  • Menetemelkedés (TP) 0 793 mm
  • col (TPI) 32 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 10,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése