MTECI 1616E50 A60 IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606407
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606407
EAN / GTIN 7291075263428
Gyártó száma 5606407
L-szám L24210 498

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, teljes hossz (OAL) 101 mm, menet névleges átmérő =>20, menet névleges átmérő =>20, menetméret =>20, menetméret =>20, menetméret =>20, menetméret =>20

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Osztás kívül 1,75-2,5 mm
  • 2,0-3,0 mm-es belső osztás
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 threads/″
  • Pitch TPI belső (TPI Int) 13-8 szál/ ″
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menet névleges átmérője => 20
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése