MTECB 0750D17 7UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606237
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606237
EAN / GTIN 7291075447446
Gyártó száma 5606237
L-szám L24210 96

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 1 1/4/8 8 7″, vágási átmérő (DC) 3 1/1″, teljes hossz (OAL) 4″, menetméret 1_8/1-1/4_1/4, menetméret 1_1/1-1/4_1, menetméret 4_1/1″, menetméret 8_1/4″, menetenként (TPI)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,78”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 1_1/8-1_1/4
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 7 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése