MTECZ 1010D16 18NPTF IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606154
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606154
EAN / GTIN 7291075237603
Gyártó száma 5606154
L-szám L24210 320

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 10 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menet per inch (TPI) 18 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPTF60
  • col (TPI) 18 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése