MTECZ 08076C10 27NPTF IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606153
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606153
EAN / GTIN 7291075237597
Gyártó száma 5606153
L-szám L24210 317

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 7,6 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menet per inch (TPI) 27 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPTF60
  • col (TPI) 27 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése