MTECS 08067C22 16UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605768
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605768
EAN / GTIN 7291075194128
Gyártó száma 5605768
L-szám L24210 124

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 6,7 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetosztás (TP) 1,588 mm, menet névleges átmérője 3/8, menet névleges átmérője 3/8, menetméret 3/8, menet per inch (TPI) 16 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 588 mm
  • Menet névleges átmérője 3/8 mm
  • col (TPI) 16 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése