LNAW 150620X75PN-R-S IB85 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605602
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605602
EAN / GTIN 7291075202656
Gyártó száma 5605602
L-szám L24270 194

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Jellemző:

  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,8X45 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése