F45LN D125-15-40-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102293
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102293
EAN / GTIN 7291075152746
Gyártó száma 3102293
L-szám L23980 295

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 145 mm, počet řezných těles (CICT) 15, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 145 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 145 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • Az LNKX 150608AN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése