MT 10D6 1.5ISO-MMT05 IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605504
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605504
EAN / GTIN 7291075222005
Gyártó száma 5605504
L-szám L24210 389

Leírás

Leírás:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T05, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T05
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 12,75 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19,85 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése