MM GRIT22K140-005-4T8 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329196
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3329196
EAN / GTIN 7291075409758
Gyártó száma 3329196
L-szám L24060 475

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 9,3 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 9,3 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése