MTECB 0375D06 18NPT IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605135
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605135
EAN / GTIN 7291075198409
Gyártó száma 5605135
L-szám L24210 188

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 18 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,64”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): NPT60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 18 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése