MTECS 0250C35 0.7ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604998
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5604998
EAN / GTIN 7291075195972
Gyártó száma 5604998
L-szám L24210 99

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,122 ″, teljes hossz (OAL) 0,7-1/2″, menetemelkedés (TP) 2 mm, menetméret M4, menetméret M4, menetméret M4, menetméret M4

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,122”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 0,7 mm
  • Menet mérete: M4
  • Használható hossz (LU): 0,35”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése