MTECS 06021C6 40UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604797
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5604797
EAN / GTIN 7291075193961
Gyártó száma 5604797
L-szám L24210 300

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2,1 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,635 mm, jmenovitý průměr závitu 4, jmenovitý průměr závitu 4, velikost závitu 4, počet závitů na palec (TPI) 40 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 635 mm
  • Menet névleges átmérője 4 mm
  • col (TPI) 40 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 6,3 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése