HM90 AXCR 150530R-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603554
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5603554
EAN / GTIN 7291075171525
Gyártó száma 5603554
L-szám L23910 1202

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése