HM90 EAL-D25-C25L125-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102299
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102299
EAN / GTIN 7291075150117
Gyártó száma 3102299
L-szám L23980 1389

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 125 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Fej hossza (bal) 69 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160502R-P
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 25,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése