HM90 APCR 220605R-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5603464
EAN / GTIN 7291075181746
Gyártó száma 5603464
L-szám L23910 1047

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 22 mm, vágóbetét hossza (INSL) 30,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 13,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése