APCR 220605-HM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5601133
EAN / GTIN 7291075038644
Gyártó száma 5601133
L-szám L23910 526

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 21 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése