{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány X | 225 mm | |
| Méréstartomány Z | 225 mm | |
| Mérési sebesség X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Pontosság | 1,5+L/100 µm | |
| Egyenesség | 1,5+L/100 µm | |
| Mérőerő | 10 mN - 150 mN | |
| Alaplap hossza | 950 mm | |
| Alaplap szélessége | 490 mm | |
| Magasság | 760 mm | |
| Súly | 150 kg | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Kontúrmérő készülék | |
| Felbontás a tapintócsúcsnál | 0,03 µm | |
| Felbontás az X és Z tengelyen | 0,02 µm |
| Cikkszám | 499322 LC10PLUSTD | |
| EAN / GTIN | 2050002076396 | |
| Gyártó/felelős személy | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |