LC-10 kontúrmérő készülék LC-10-TD

Cikkszám: 499322 LC-10-TD
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstartomány X 225 mm
Méréstartomány Z 225 mm
Mérési sebesség X 0,1 mm/s - 2 mm/s
Pontosság 1,5+L/100 µm
Egyenesség 1,5+L/100 µm
Mérőerő 10 mN - 150 mN
Alaplap hossza 950 mm
Alaplap szélessége 490 mm
Magasság 760 mm
Súly 150 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kontúrmérő készülék
Felbontás a tapintócsúcsnál 0,03 µm
Felbontás az X és Z tengelyen 0,02 µm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499322 LC-10-TD
EAN / GTIN 2050002076907
Gyártó/felelős személy optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Belépő rendszer a kontúrmérési feladatok teljes köréhez. Nagyon jó, 30 nm-es felbontás közvetlenül a tapintó csúcsán. Ház nagy szilárdságú repülőgép alumíniumból masszív gránit alappal.
  • Nagy pontosságú lineáris tengely integrált meghajtással
  • Érintésmentes, lineáris inkrementális mérőrendszer a teljes kopásmentesség érdekében
  • A tengelyvezető és a fej integráltan egy munkadarabból készül
  • Az X-tengely tartós rögzítéssel és holtjáték nélkül kapcsolódik a Z-tengelyhez
  • Kontúr és érdesség egy mérésben (feltétel: érdesség modul)

Tartalom:

optacom LC-10 mérőgép, ipari számítógép monitorral, egérrel és billentyűzettel, Windows operációs rendszer, optacom contur szoftver, kalibráló etalon tanúsítvánnyal (a gép kalibrálásához), egy gyorsváltó dugó és egy tapintócsúcs 20,5 mm. Top-Down modullal
Manuális Y-asztallal

Opcionális tartozék:

  • Érdesség