{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felvétel formátum | JPEG / AVI (30 fps) | |
| Szonda ⌀ | 5,5 mm | |
| Szondahossz | 2 000 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Kamera felbontás | 640×480 px | |
| Kijelző felbontás | 320×240 px | |
| Fókuszált mélységélesség | 16 – 60 mm | |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C - 50 °C | |
| Hossz | 207 mm | |
| Szélesség | 118 mm | |
| Magasság | 38 mm | |
| Súly | 0,558 kg | |
| Termék fajtája | Endoszkóp |
| Cikkszám | 492925 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197511812 | |
| Gyártó száma | 492925 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |