Kivitel:
Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.
Képi nyílásszög 56°.
Funkció:
IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Felhasználás:
Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. gépjárműveknél: Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. Légiközlekedésben: Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. Építkezések: Épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. Csővezeték építése: Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. Hidraulika rendszerek: Hengerekhez, szivárgásokhoz. Fűtés, vízszerelés, légkondicionálás: Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. Kártevőirtás: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. Rendőrség / vámhivatal: Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.
Alkalmazható:
Opcionális tartozék:
492896 sz. adapter a szondáknak a 492890 sz. 2000 méretű fotó-/videó endoszkópokkal való felhasználáshoz.
Szondatükör
492950 sz., gömbszonda
492952 sz.
Figyelem:
További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej ⌀-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállítható.
Szonda csővezeték vizsgálatához:- Fej ⌀: 28 mm
- Szondahossz: 22 m
- Képi nyílásszög: 150°
- 8 nagy fényerejű LED.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- A töltőtömlő kizárólag járművek tartályainak az engedélyezett folyadékokkal való feltöltésére szolgál.
- Tartsa be az engedélyezett bemerülési mélységeket és időtartamokat.
- Csatlakoztasson minden alkatrészt megfelelően.
- Kerülje a mechanikai terheléseket.
- Tartsa be a biztonsági utasításokat.
Nem rendeltetésszerű használat- Az engedélyezett bemerülési mélységek és időtartamok túllépése.
- Helytelen kezelés és összeszerelés.
- Nem engedélyezett folyadékokkal való használat.
- Használat sérült tömlő esetén.
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása.