USB kézi mikroszkóp, Gyártó jelölése: AM7915MZT

Cikkszám: 492032 AM7915MZT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: USB csatlakozó
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera 5,0 megapixeles CMOS színes kamera
Nagyítás (x-szeres) 10 − 220
Polarizációs szűrő igen
Bővített mélységélesség (EDOF) igen
Bővített dinamikus tartomány (EDR) igen
Automatikus nagyítás leolvasás (AMR) igen
Gyártó jelölése AM7915MZT
Interfész USB csatlakozó
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492032 AM7915MZT
EAN / GTIN 4712805476848
Gyártó/felelős személy Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő mérőszoftver Windows és macOS rendszerhez.
Bővített dinamikus tartomány a kontrasztos képek érdekében. Mélységélesség funkció a mélységélesség javításához érdes vagy egyenetlen felületen.
Nagy felbontású 5 megapixeles kamera kiváló minőségű könnyűfém házban. Az automatikus nagyítás érzékelés megkönnyíti a szoftveres mérést.
A termék kiváló képminőséget és színmegjelenítést kínál robusztus, kompakt és igényes házban, akár 220x optikai nagyítással. Nagy munkatávolsággal rendelkező modellként is kapható.

Tartalom:

DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (macOS) mérőszoftver.

Opcionális tartozék:

Oszlopos állvány 492035 sz.

Figyelem:

További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek