USB kézi mikroszkóp, Gyártó jelölése: AF3113T

Cikkszám: 492032 AF3113T
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera VGA (640x480) CMOS színes kamera
Nagyítás (x-szeres) 20 − 55; 220
Gyártó jelölése AF3113T
Interfész USB csatlakozó
Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Gyártó/felelős személy Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő mérőszoftver Windows és macOS rendszerhez.
Mérési funkciókkal és Microtouch gombbal is rendelkezik a közvetlen képrögzítéshez.

Tartalom:

DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (macOS) mérőszoftver.

Opcionális tartozék:

Oszlopos állvány 492035 sz.

Figyelem:

További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.