DSC-EC 124.00-135.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841266
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4841266
EAN / GTIN 7291075448566
Gyártó száma 4841266
L-szám L24020 261

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 205 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 113 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I25
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 135,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 124 mm
  • Teljes hossz (OAL) 205 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése