• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

DSTR-IC 135.00-148.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4803883

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4803883
EAN / GTIN 7291075467161
Gyártó száma 4803883
L-szám L24020 2

Leírás

Leírás:

Fúrótestek WSP-vel

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 126 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O29
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 148,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 135 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 149 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése