{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális mérlegelési tartomány | 30 kg | |
| Leolvasás | 2 g | |
| Ismételhetőség | 2 g | |
| Linearitás | ±4 g | |
| Berezgési idő | 2 s | |
| Darabsúly min. | 10 g | |
| Mérleg lap mérete | 315×215 mm | |
| Szélesség | 350 mm | |
| Mélység | 330 mm | |
| Magasság | 120 mm | |
| Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
| Nettó tömeg | 3,6 kg | |
| Termék fajtája | Számláló mérleg | |
| Névleges feszültség | 240 V |
| Cikkszám | 479541 30 | |
| EAN / GTIN | 4045761214835 | |
| Gyártó száma | CIB 30K-3 | |
| Gyártó/felelős személy | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |