Számláló mérleg, CIB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 3kg

Cikkszám: 479541 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 3 kg
Leolvasás 0,2 g
Ismételhetőség 0,2 g
Linearitás ±0,4 g
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 1 g
Mérleg lap mérete 315×215 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 330 mm
Magasság 120 mm
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Nettó tömeg 3,5 kg
Termék fajtája Számláló mérleg
Névleges feszültség 240 V

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880
Gyártó száma CIB 3K-4
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

  • Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).
  • A céltömeg ill. a céldarabszám beprogramozható hangjelzéssel.
  • Számláló összmemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.
  • Referencia darabszám vagy referencia tömeg választható.
  • Hálózati és akkumulátoros üzem lehetséges.
  • Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).
  • Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.

Checkweighing kijelző: akusztikus vagy optikai visszajelzés, ha a mérlegelés egy előzetesen meghatározott határértéken kívül esik.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, akkumulátor, munkavédelmi fedél.