Digitális erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-10kN

Cikkszám: 479131 0-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (kN) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 kN - 10 kN
Kijelzett érték ugrások 0,01 kN
Háttérvilágítású kijelző igen
Hibahatár ±0,5 a méréstartomány végértékéből ± 1 számjegy %
Dugattyú ⌀ 45 mm
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Erőfelvevő magassága 30 mm
Erőfelvevő ⌀ 75 mm
Üzemi hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Energiaellátás Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Erőmérő szelence

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479131 0-10
EAN / GTIN 4067263130307
Gyártó/felelős személy WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő digitális nyomásmérővel. A robusztus, egyszerű mechanikus felépítésnek köszönhetően ideálisan használható nehéz üzemi körülmények között. Az erő értékének közvetlen megjelenítésére szolgáló 4 1/2 helyiértékes háttérvilágítású kijelző optimális leolvasást tesz lehetővé.
A kiegészítő diagram kijelző a pillanatnyi névleges terhelés tendenciáját mutatja vonszolt mutató funkcióval. A min. / max. memória és tára funkció a fő kijelzőtől függetlenül előhívható. Az egyszerű, valamint zavarmentes adatátvitelhez a CPG1200 mikro USB csatlakozóval rendelkezik; a ház alján 3×M5 rögzítőmenet található.

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Kijelző egység, 3 elem 081561 sz. LR6 méret, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.