{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | 0 kN - 40 kN | |
| Kijelzett érték ugrások | 0,1 kN | |
| Háttérvilágítású kijelző | igen | |
| Hibahatár | ±0,5 a méréstartomány végértékéből ± 1 számjegy % | |
| Dugattyú ⌀ | 100 mm | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Erőfelvevő magassága | 41 mm | |
| Erőfelvevő ⌀ | 138 mm | |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 50 °C | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Erőmérő szelence |
| Cikkszám | 479131 0-320 | |
| EAN / GTIN | 4067263130321 | |
| Gyártó/felelős személy | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |