{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hibahatár | ±10 µm | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Tűrés | T3 | |
| Alapanyag | rozsdamentes | |
| Anyag | Nemesacél, INOX | |
| Tekercs hossza | 5 m | |
| Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
| Vastagság | 0,5 mm | |
| Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
| Cikkszám | 478505 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001054890 | |
| Gyártó száma | 924 | |
| Gyártó/felelős személy | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |