Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,01mm

Cikkszám: 478502 0,01
Ár / 1 Darab (12,45 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Szénacél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±2 µm
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Alapanyag Szénacél
Tekercs hossza 5 m
Tekercs szélessége 12,7 mm
Vastagság 0,01 mm
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Gyártó száma 478502 0,01
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
C-acél − szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. (0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.