Multiméter, Gyártó jelölése: MMP3

Cikkszám: 473300 MMP3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 5 000
Alappontosság 0,6 %
Mérési eljárás RMS
Memória funkció HOLD
Váltakozó feszültség AC 0,1 mV − 600 V
Egyenfeszültség DC 0,1 mV − 600 V
Ellenállás 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitás 10 pF − 100 µF
Frekvencia 1 mHz − 5 MHz
Túlfeszültségi osztály CAT III 300 V; CAT II 600 V
Ház anyaga Műanyag
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR44
Termék fajtája Multiméter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Gyártó száma 044084
Gyártó/felelős személy BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak.
Zsebméretű digitális multiméter. Kicsi és keskeny (132×86×19 mm) - csak 130 g.

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek