Multiméter, Gyártó jelölése: MM7-1

Cikkszám: 473300 MM7-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 6 000
Alappontosság 0,08 %
Gyártó jelölése MM7-1
Szakadásellenőrzés igen
Dióda ellenőrzés igen
Voltérzékelő (érintésmentes) igen
Mérési eljárás TRUE RMS (AC+DC)
Memória funkció HOLD, MAX / MIN
Váltakozó feszültség AC 0,01 mV − 1000 V
Egyenfeszültség DC 0,01 mV − 1000 V
Váltóáram AC 10 µA − 10 A
Egyenáram DC 10 µA − 10 A
Ellenállás 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitás 1 nF − 10 mF
Frekvencia 0,01 Hz − 100 kHz
Hőmérséklet -40 °C - 400 °C
Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Ház anyaga Műanyag
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Termék fajtája Multiméter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473300 MM7-1
EAN / GTIN 4014651440852
Gyártó száma 044085
Gyártó/felelős személy BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak.
AutoV funkció az AC/DC feszültség automatikus felismerése és alacsony bemeneti impedancia (LoZ) érdekében.

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.
Gumi védőkeret.
Huzalhőmérséklet érzékelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek