Mechanikus mágneses mérőóra állvány, Kinyúlás: 220mm

Cikkszám: 441100 220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 220 mm
Csatlakozó menet M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
Tartóerő 800 N
Mágnestalp hossza 64 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Gyártó száma 105251
Gyártó/felelős személy Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Leírás

Kivitel:

Minden csukló mechanikus központi rögzítéssel. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Kapcsolható mágneses láb prizmás talppal. A hatósugáron belül minden helyzet elérhető. Finombeállítás nagy stabilitással Mérőóra befogó mérőórákhoz ⌀ 8 mm szárral vagy prizmával.

Tartalom:

440868 sz. 1 méretű mágnestalp.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek