Állványtalp, Típus: 1

Cikkszám: 440868 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel kapcsolómágnes
Tartóerő 800 N
Csatlakozó menet M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
Hossz 60 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Gyártó száma 58
Gyártó/felelős személy Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Leírás

Kivitel:

Erős kapcsolómágnesek prizmatalppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

440790; 440800; 440840; 441100 sz. 220 – 350 mérőállvány.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek