Acél furatmikrokátor készlet mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 18-100mm

Cikkszám: 435060 18-100
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 18 mm - 100 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül 0,5 µm
Mérésmélység 110 mm - 180 mm
Furatmikrokátorok száma 3
Mérőcsapok száma 27
Mérőtárcsák száma 7
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435060 18-100
EAN / GTIN 2050001048004
Gyártó száma 11500000
Gyártó/felelős személy Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.
Fix mérőcsap acélból.

Felhasználás:

Furatok ⌀-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérésmélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., digitális finomkijelző 434671 sz., balra futó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek