{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | 18 mm - 150 mm | |
| Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
| Mérésmélység | 110 mm - 180 mm | |
| Furatmikrokátorok száma | 3 | |
| Mérőcsapok száma | 27 | |
| Mérőtárcsák száma | 7 | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
| Cikkszám | 435060 18-150 | |
| EAN / GTIN | 2050001046635 | |
| Gyártó száma | 11600000 | |
| Gyártó/felelős személy | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |