Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 80-90mm

Cikkszám: 428800 80-90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 80 mm - 90 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,005 mm
Méret a 11 mm
Standard mérésmélység 84 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval 1 584 mm
Méréstechnika analóg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428800 80-90
EAN / GTIN 7630041108217
Gyártó száma 00812305

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba).
Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5−2300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek