Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 250-275mm

Cikkszám: 428800 250-275
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 250 mm - 275 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,008 mm
Méret a 26 mm
Standard mérésmélység 81 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval 1 581 mm
Méréstechnika analóg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428800 250-275
EAN / GTIN 7630041108309
Gyártó száma 00813103

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba).
Keményfém mérőfelületek (HV5−1300).

Tartalom:

Hosszabbító 150 mm 428802 sz. 5/150 méret, szállítás fa dobozban.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek