{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Méréstartomány | 6 mm - 10 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Hibahatár | 0,004 mm | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérőfejek száma | 2 | |
| Beállító gyűrű ⌀ | 8 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
| Cikkszám | 428701 6-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102213794 |