Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

XT digitális furatmikrométer készlet Holematic, Méréstartomány: 6-10mm

Cikkszám: 428701 6-10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány 6 mm - 10 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,004 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 8 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428701 6-10
EAN / GTIN 5051102213794

Leírás

Kivitel:

Holematic 3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5−16 méret között. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5−16 méreteknél keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

  • mm / inch átkapcsolás
  • 2 Preset-érték beállítása
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428751 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Figyelem:

Bluetooth képes kivitel külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek