{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 16 mm - 20 mm | |
| Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Hibahatár | 0,004 mm | |
| Méret a | 0,5 mm | |
| Standard mérésmélység | 66 mm | |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 166 mm | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 428601 16-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102216290 |