Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm

Cikkszám: 428601 12,5-16

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 12,5 mm - 16 mm
Választható leolvasás 0,01 / 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,004 mm
Méret a 0,5 mm
Standard mérésmélység 62 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 162 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428601 12,5-16
EAN / GTIN 5051102216238

Leírás

Kivitel:

3 pontos XT furatmikrométer zsákfurat méréshez 12,5−6 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül.

Funkció:

  • mm / inch átkapcsolás
  • 4 Preset-érték beállítása
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Figyelem:

Bluetooth képes kivitel külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek