Szorítóvas lépcsős fogazással, DIN 6314 Z, Horonyszélesség×teljes hossz: 22X160mm

Cikkszám: 372000 22X160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314Z
Szabvány DIN 6314 Z
Horonyszélesség 22 mm
Teljes hossz 160 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 60 mm
Felfogó csavarokhoz M20; M22
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 372000 22X160
EAN / GTIN 4020772070403
Gyártó száma 70409
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Felhasználás:

Csak a 372200 sz. univerzális szorítóalátétekkel együtt.

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek