Szorítóvas lépcsős fogazással, DIN 6314 Z, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X125mm

Cikkszám: 372000 18X125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314Z
Szabvány DIN 6314 Z
Horonyszélesség 18 mm
Teljes hossz 125 mm
Magasság 25 mm
Szélesség 50 mm
Felfogó csavarokhoz M16; M18
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 372000 18X125
EAN / GTIN 4020772070397
Gyártó száma 70391
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Felhasználás:

Csak a 372200 sz. univerzális szorítóalátétekkel együtt.

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek