{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | M 8 | |
| H1 | 45 mm - 55 mm | |
| Magasság H2 | 14 mm | |
| Hossz 1 | 30 mm | |
| Fmax. | 6,7 kN | |
| Maximális nyomaték | 20 Nm | |
| Menet M | M8 | |
| Termék fajtája | Szorító kampó |
| Cikkszám | 370070 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001887856 | |
| Gyártó száma | K0015.08130 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |