Szorító kampó vállal M8, Típus: 2

Cikkszám: 370070 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
H1 35 mm - 45 mm
Magasság H2 14 mm
Hossz 1 25 mm
Fmax. 7,3 kN
Maximális nyomaték 20 Nm
Menet M M8
Termék fajtája Szorító kampó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370070 2
EAN / GTIN 2050001882677
Gyártó száma K0015.08025
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.
Süllyesztett csavarral.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.
Munkadarabok helytakarékos befogásához.
Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370077.