Önbeálló felfekvo sík, külső menet, visszaáll, Menet M: M5

Cikkszám: 370068 M5
Kedvezmény
44,68 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M5
Külső ⌀ D 18 mm
Külső ⌀ D1 15 mm
Magasság H 14 mm
⌀ D3 7 mm
Maximális terhelhetőség (statikus) 30 kN
Termék fajtája Önbeálló felfekvo

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370068 M5
EAN / GTIN 4059245000982
Gyártó száma K0286.105
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

  • Nemesíthető acél és foszfátozott test.
  • A golyó elfordulás ellen biztosított.

Automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe.
Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek