Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Elforgatható leszorító markolattal, Típus: 30R

Cikkszám: 370086 30R

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Magasság H 57,5 mm
Szorítási magasság H1min. 31,4 mm
Szorítási magasság H1max. 32,6 mm
Menet M M6
Menet M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Méret E 18 mm
Maximális szorítóerő 800 N
max. markolat kézerő 150 N
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370086 30R
Gyártó száma K0912.113232
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

  • „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgatásával (balra/jobbra).
  • Nemesíthető acél test, barnított.
  • Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
  • Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

  • Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
  • Könnyű forgácsolási munkákhoz.

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.