{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M8 | |
| Külső ⌀ D | 30 mm | |
| H1 | 18 mm | |
| Magasság H2 | 12 mm | |
| Hossz 1 | 40 mm | |
| Gallérhossz L2 | 12 mm | |
| Maximális terhelhetőség (statikus) | 90 kN | |
| Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
| Cikkszám | 370062 M8 | |
| EAN / GTIN | 4059245309580 | |
| Gyártó száma | K1164.408 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |